Sæt med præcisionspladebor HSS 3-30,5 mm

Art.-nr.: 118130 3-30,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Belægning TiN
Farvering uden
Skæremateriale HSS
Produkttype Trinbor
Norm Fabriksstandard
Skaft Tre-spændefladeskaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118130 3-30,5
EAN/GTIN 4045197579133

Betegnelse

Udførelse:

Takket være den skarpe borespids, er forboring unødvendig. Konisk stigende skæring og radial dobbeltslibning til skrællende snit. Skala i noterne. Skaft ekstra med 3 flader.
Sæt med 3 pladeskalbor og 1 skærepasta nr. 118160 i kassette.

Anvendelse:

Boring uden grater og hakker.
Stålplade 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, ikke-jernholdige metaller: 0,1 − 5 mm, kunststoffer op til 10 mm.

Indhold:

1 plademetalbor af hver: Nr. 118030 str. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Skærepasta: Nr. 118160

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele