Mikrometerskruen med dyb bøjle,, 0-1 tommer, sfærisk ambolt, 6 tommer bøjle

Art.-nr.: 118-116
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118-116
EAN/GTIN 4946368011912
Producentnummer 118-116
L-nummer L40010 11095

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue er udstyret med en dyb bøjle til måling af tykkelsen af pladematerialet.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1″
Nøjagtighed: ±0,0002″
Gradueringsværdi: 0,0001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2,0E-4″.
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 3-8
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, indstillingsstandard (fra 25 mm)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven