Mikrometerskrue med dyb bøjle, 25-50 mm, flad spindel/ambolt, 150 mm bøjle

Art.-nr.: 118-110
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
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 118-110
    EAN/GTIN 4946368011882
    Producentnummer 118-110
    L-nummer L40010 7373

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne mikrometerskrue er udstyret med en dyb bøjle til måling af tykkelsen af pladematerialet.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 25 - 50
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
    Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
    Målekraft: 3-8
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, indstillingsstandard (fra 25 mm)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven