Mikrometerskrue med dyb bøjle,, 0-1 tommer, flad spindel/ambolt, 12 tommer bøjle

Art.-nr.: 118-107
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118-107
EAN/GTIN 4946368011868
Producentnummer 118-107
L-nummer L40010 14704

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue er udstyret med en dyb bøjle til måling af tykkelsen af pladematerialet.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1″
Nøjagtighed: ±0,00025″.
Graduering: 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,00025″.
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 10-14
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, indstillingsstandard (fra 25 mm)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven