Mikrometerskrue med dyb bøjle,, 0-25 mm, flad spindel/ambolt, 300 mm bøjle

Art.-nr.: 118-103
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118-103
EAN/GTIN 4946368011837
Producentnummer 118-103
L-nummer L40010 1921

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue er udstyret med en dyb bøjle til måling af tykkelsen af pladematerialet.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±5 µm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ø21 mm
Målekraft: 10-14
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, indstillingsstandard (fra 25 mm)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven