Hurtigkrog 100 mm

Art.-nr.: 1178199
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Trearmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1178199
    EAN/GTIN 4036976112924
    Producentnummer 1178199
    L-nummer L60160 5971

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    1 krog inkl. spændestykker med hurtig justering, hurtig og ukompliceret indstilling og efterjustering af krogene på tværbjælken

    Egenskab:

    • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 22 mm
    • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
    • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 12 mm
    • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Krogbremse til stede: ingen
    • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Skridsikre anordning på spindel: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven