{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skruer | M5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 8377 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Sænketrinvinkel | 180 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D1 1. Trin 180° h9 | 5,5 mm | |
⌀ D2 2. Trin 180° h8 | 10 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin 180° | 13 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 168 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 117320 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197036346 | |
Producentnummer | 117320 M5 |