{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skruer | M10 | |
Belægning | vaporiseret | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 8376 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h8 | |
Sænketrinvinkel | 180 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D1 1. Trin 180° h9 | 11 mm | |
⌀ D2 2. Trin 180° h8 | 18 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin 180° | 23 mm | |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | |
Samlet længde L | 191 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h8 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 117280 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036339 | |
Producentnummer | 117280 M10 |