Korttrinsbor HSS 180° M3

Art.-nr.: 117260 M3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft med h8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M3
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS
Standard DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft med h8
Sænketrinvinkel 180 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀ D1 1. Trin 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. Trin 180° h8 6 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 180° 9 mm
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Skafttolerance h8
Farvering uden
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 117260 M3
EAN/GTIN 4045197036223
Producentnummer 117260 M3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG (G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil. Små rundløbstolerancer mellem bor- og forsænknings-⌀ garanterer en eksakt flugtning.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller i henhold til DIN-ISO 273 og forsænkninger i henhold til DIN 74, blad 2, form H, J und K, udførelse middel.
Til skruer i henhold til DIN 912, 6912 og 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven