Beskrivelse:
Pendul flade slibeskiver anvendes primært i maskine- og formfremstilling til skrubning og finslibning. Dit mål er at opnå flade eller lige emneflader. Brugen af meget porøse slibelegemer og specielle korender fører til et optimalt overfladeresultat og høj slibeevne. Specifikationerne for ulegeret og lavlegeret stål, som er matchet i hårdhed og struktur, resulterer i fremragende sliberesultater.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 46
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikation : SD56A 46 II8P VK3 F.
- Mål (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
- Diameter: 400 mm
- Tykkelse: 50 mm
- Hul: 127 mm
- Materialets egnethed: Stål
Fordel:
- Kølerstel
- Selvskærpende
- Høj standtid
Anvendelse:
- Til skrubfræsning og finslibning i maskine- og formfremstilling