Trinbor HSS-E med langt bortrin 90° M4

Art.-nr.: 117160 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: ±0,05
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft med h8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M4
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ ±0,05
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft med h8
Sænketrinvinkel 90 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀ D1 1. Trin med fas ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. Trin med fas h9 8,6 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 30 mm
Spånnotlængde Lc 55 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 8,6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Skafttolerance h8
Farvering uden
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 117160 M4
EAN/GTIN 4045197036018
Producentnummer 117160 M4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med langt bortrin.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller iht. DIN-ISO 273 og forsænkninger iht. DIN 74, blad 1 form A, udførelse middel.
Til skruer iht. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 og 966).
Særligt velegnet til boringer med samtidig forsænkning i profilmaterialet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven