{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til skruer | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h8 | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D1 1. Trin med fas h8 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. Trin med fas h8 | 19 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin | 23 mm | |
Spånnotlængde Lc | 64 mm | |
Samlet længde L | 127 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 19 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h8 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 117140 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036001 | |
Producentnummer | 117140 M10 |