Dolly med svanehalshåndtag

Art.-nr.: 1164/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Rullevogn m. greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1164/7016
EAN/GTIN 4017976611648
Producentnummer 1164/7016
L-nummer L90070 193

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Håndtagsrulle i ″GREY EDITION″-udgaven. Svejset af stålrør, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Med træplatforme. 2 platforme med afledt træmateriale, der ligger i rammen, overflade mellemgrå. Håndtaget kan skrues på. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 100 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 600
Bredde af brugbart område (mm): 450
Samlet længde (mm): 860
Samlet bredde (mm): 450
Samlet højde (mm): 875
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven