Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Håndtagsrulle i ″GREY EDITION″-udgaven. Svejset af stålrør, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Med træplatforme. 2 platforme med afledt træmateriale, der ligger i rammen, overflade mellemgrå. Håndtaget kan skrues på. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste platform 100 kg.
Egenskab:
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3