{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 44 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 144 mm | |
Spånnotlængde Lc | 210 mm | |
Samlet længde L | 359 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 44 | |
EAN/GTIN | 4045197031037 | |
Producentnummer | 116340 44 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 44 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.719,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.668,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 359 | 359 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 44 | 44 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Type | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |