{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 189 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 14 | |
EAN/GTIN | 4045197030221 | |
Producentnummer | 116340 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
239,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
806 styk på lager
137,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
317,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 14 | 14 | 14 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | 1 | 1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |