{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14,25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 92,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 212 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 14,25 | |
EAN/GTIN | 4045197029447 | |
Producentnummer | 116320 14,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 14,25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
158,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
359,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
752,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 212 | 212 | 212 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Spånnotlængde Lc | 114 | 114 | 114 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |