{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 13 | |
EAN/GTIN | 4045197029409 | |
Producentnummer | 116320 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
127,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
284,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 182 | 182 | 215 |
Nominel ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |