Spiralbor ekstra langt HSS-E FS 8X305 mm

Art.-nr.: 116250 8X305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 × samlet længde L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1869
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 198 mm
Spånnotlængde Lc 210 mm
Samlet længde L 305 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116250 8X305
EAN/GTIN 4062406266004
Producentnummer 116250 8X305

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
55
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
32
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG (G)
K
20
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med præcist slebet spids.
Speciel 4-faset bagslibning med utrolig god føring i boringen. Blanke noter, nitrerede faser.
Med tilspidsning form C.

Fordel:

Special-dybhulsbor. Til særligt dybe eller dybtliggende boringer. God spåntransport takket være fladnotspiralen; derfor skal der ikke fjernes spåner så tit ved særligt dybe boringer.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven