Stigeforlængelsesstige med standard tværstang 2x17 trin

Art.-nr.: 11617
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Skydestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 11617
    EAN/GTIN 4031405116177
    Producentnummer 011617
    L-nummer L90110 284

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trinstige i aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
    • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
    • Topstige fra størrelse 2 x 14 trin med vægvalser
    • Korrosionsbestandige styrebeslag
    • Stiger op til 3.0 m med nivello-stigesko
    • Trinafstand: 280 mm
    • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Standard traverskinne med skridsikre stigesko i optimal bredde til det valgte produkt for en sikker stand og stigning til landingsstiger over 3.0 m. traverskinnen leveres løst og skrues to gange i den nederste ende af forbindelsesstangen
    • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 10000 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 85 mm
    • Længde forlænget: 8900 mm
    • Længde tilbagetrukket: 4900 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 2x17 trin
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Tværskinnebredde: 1200 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven