Fiberskive QUICK-CHANGE 50XR ZA-P43 C X ZA120 FØRSTEKLASSES STÅL

Art.-nr.: 116115
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 116115
    EAN/GTIN 9003171161151
    Producentnummer 116115
    L-nummer L50140 2902

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den FØRSTEKLASSES ZA-P43 PC X Quick-Change fiberskive til mini vinkelsliberen er specielt udviklet til brug på stål. Groft slibearbejde samt fjernelse af rust og afgratning af svært tilgængelige overflader kan udføres med dette produkt på ingen tid. På grund af deres robuste konstruktion er disse værktøjer ekstremt stabile og holdbare. Fiberskivernes hurtige skift garanterer dig de hurtigste diskskift, den enkleste håndtering og den højeste produktivitet til krævende opgaver.

    Egenskab:

    • Form: STOF quick-release disk
    • Materialets egnethed: Stål
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : ZA-P43 C X ZA120
    • Mål (D x ENHED): 50 x R mm
    • Diameter: 50 mm
    • Kornstørrelse: 120
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Zirconiumoxid sikrer maksimal levetid og aggressivitet på stål
    • TYROLIT Quick-Change System til de hurtigste vinduesændringer

    Anvendelse:

    • Til groft slibearbejde, til fjernelse af rust og afgratning af svært tilgængelige ståloverflader

    Anbefaling:

    • Kornstørrelse 36/40/60 for maksimal fjernelse
    • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

    Særlige kendetegn:
    • Perfekt til stål
    • Høj stabilitet på grund af robust konstruktion
    • Enkel håndtering

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven