Universal udvendig mikrometer, udskiftelig ambolt/spindel, 25-50 mm

Art.-nr.: 116-102-10
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116-102-10
EAN/GTIN 4946368847665
Producentnummer 116-102-10

Betegnelse

Beskrivelse:

Universalmikrometer med udskiftelige måleindsatser. Universalmikrometeretret giver dig følgende fordele: Ikke-roterende spindel med syv forskellige tilbehør. Der fås også ekstraudstyr til spindel og ambolt til måling af skruetråde.

Egenskab:

Område: 25 - 50 mm
Graduering: 0,01 mm
Tommer-metrisk: Metrisk:
Leveres: Inklusive kasse, almindelig og 60° gevindindstilling standard (25 mm - 50 mm), nøgle udskiftelige amboletter/spindelspidser ikke inkluderet

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven