Rørskærer QUICK AUTOMATIC niro 4-32 mm

Art.-nr.: 1154990
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Rørskærere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1154990
    EAN/GTIN 4017981230056
    Producentnummer 1154990
    L-nummer L60160 2640

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Støbt zinkhus
    Skæreskiver med høj hårdhed, belagt, for særlig lang levetid
    Selvvirkende fremføring ved hjælp af skivefjedre
    Blå lakeret

    Egenskab:

    • Samlet længde [mm]: 165 mm
    • Materiale: Armaturhus af trykstøbt zink
    • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 4-32
    • Vægtykkelse (min./max.): 0,7-3,0
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Hurtig justering: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven