Skæreskive til niro rør 32 x 9,9 x 6,1 mm

Art.-nr.: 1154680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skærehjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1154680
EAN/GTIN 4017981230261
Producentnummer 1154680

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreskiver til niro-rør 32x9,9x6,1 mm

Egenskab:

  • Boring Ø [mm]: 6,1 mm
  • Navbredde [mm]: 9,9 mm
  • Hjul-Ø [mm]: 32 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven