Foldbart stillads 1,35 x 1,80 m med stabilisator Platformshøjde 9,80 m

Art.-nr.: 115299
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115299
EAN/GTIN 4031405947450
Producentnummer 115299

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
  • Fire drejelige hjul Ø 125 mm med centrisk belastningsindføring og spindler
  • Trinsikker platform til en fast stand
  • Skænk af aluminium og gelænder med integreret knæbånd til faldbeskyttelse (fra platformshøjde 2.8 m)
  • Nem montering og demontering uden værktøj
  • Forskellige platformbredder til rådighed (0.75/1.35 m)
  • Perronlængder 2.45 m og 3.0 m på forespørgsel
  • Arbejdshøjder op til 13.8 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 11890 mm
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 100 kg
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W12
  • Brug udenfor, central struktur: Ikke tilladt
  • Udvendig anvendelse, sidekonstruktion: Ikke tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 3308 mm
  • Stilladshøjde: 10990 mm
  • Stilladslængde: 3834 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1350 mm
  • Perronhøjde: 9890 mm
  • Perronlængde: 1800 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven