Hængslet stilladstårn 1,35 x 1,80 m med stabilisatorer Platformshøjde 4,80 m

Art.-nr.: 115248
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 115248
    EAN/GTIN 4031405152489
    Producentnummer 115248

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
    • Folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
    • Pladsbesparende til transport og opbevaring
    • Fire drejelige hjul Ø 125 mm med centrisk belastningsindføring og spindler
    • Trinsikker platform til en fast stand
    • Skænk af aluminium og gelænder med integreret knæbånd til faldbeskyttelse (fra platformshøjde 2.8 m)
    • Nem montering og demontering uden værktøj
    • Forskellige platformbredder til rådighed (0.75/1.35 m)
    • Perronlængder 2.45 m og 3.0 m på forespørgsel
    • Arbejdshøjder op til 13.8 m..
    • GS-testet i henhold til din en 1004
    • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²
    • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
    • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
    • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

    Egenskab:

    • Antal udløsere: 4
    • Arbejdshøjde: 7160 mm
    • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 0 kg
    • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 170 kg
    • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
    • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 30 kg
    • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
    • Breddeklasse: W12
    • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
    • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
    • Stilladsbredde: 3308 mm
    • Stilladshøjde: 6260 mm
    • Stilladslængde: 3834 mm
    • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
    • Lastklasse: 2
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Platformsbredde: 1350 mm
    • Perronhøjde: 5160 mm
    • Perronlængde: 1800 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven