Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette 6-10

Art.-nr.: 115245 6-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Borområde 6 mm - 10 mm
    Belægning TiN
    Skæremateriale HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Skaft Cylindrisk skaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    Antal bor 41
    Bor i stigende størrelse 0,1 mm
    med kassette ja
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 115245 6-10
    EAN/GTIN 4045197024671
    Producentnummer 115245 6-10

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    37
    Stål < 900 N/mm²
    P
    31
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG (G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bestående af spiralbor DIN 338.
    Normal kernetykkelse uden kernestigning.
    Præcist slebet spids.
    Profilslebet:
    Høj rundløbs- og intervalnøjagtighed, bor til serieproduktion.
    Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette  6-10

    Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette 6-10

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    181 styk på lager
    2.174,55  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    102 styk på lager
    2.874,32  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    28 styk på lager
    5.974,37  DKK
    plus moms plus fragt
    Antal skær Z 2 2 2
    Belægning TiN ubelagt TiAlN
    Borområde 6 ;10 6 ;10 6 ;10
    Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338
    Skæremateriale HSS HSS HSS E
    Spidsvinkel 118 118 118
    Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven