Foldestillads 1,35 x 1,80 m Platformshøjde 3 m

Art.-nr.: 115228
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115228
EAN/GTIN 4031405152281
Producentnummer 115228
L-nummer L90110 423

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
  • Fire drejelige hjul Ø 125 mm med centrisk belastningsindføring og spindler
  • Trinsikker platform til en fast stand
  • Skænk af aluminium og gelænder med integreret knæbånd til faldbeskyttelse (fra platformshøjde 2.8 m)
  • Nem montering og demontering uden værktøj
  • Forskellige platformbredder til rådighed (0.75/1.35 m)
  • Perronlængder 2.45 m og 3.0 m på forespørgsel
  • Arbejdshøjder op til 13.8 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5200 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 200 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W12
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udvendig anvendelse, sidekonstruktion: Ikke muligt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Ikke muligt
  • Stilladsbredde: 1385 mm
  • Stilladshøjde: 4300 mm
  • Stilladslængde: 1985 mm
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1350 mm
  • Perronhøjde: 3200 mm
  • Perronlængde: 1800 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven