Foldestillads SG 0,75 x 1,80 m med stabilisatorer Platformshøjde 7,96 m

Art.-nr.: 115174
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115174
EAN/GTIN 4031405949171
Producentnummer 115174

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Takket være fremskudte gelændere, der er fastgjort hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres fra niveau til niveau
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
  • Fire drejelige hjul Ø 125 mm med centrisk belastningsindføring og spindler
  • Trinsikker platform til en fast stand
  • Skænk af aluminium og gelænder med integreret knæbånd til faldbeskyttelse (fra platformshøjde 2.8 m)
  • Nem montering og demontering uden værktøj
  • Forskellige platformbredder til rådighed (0.75/1.35 m)
  • Perronlængder 2.45 m og 3.0 m på forespørgsel
  • Arbejdshøjder op til 13.88 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 9960 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 140 kg
  • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 140 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 0 kg
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W06
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 3890 mm
  • Stilladshøjde: 9060 mm
  • Stilladslængde: 5015 mm
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 7960 mm
  • Perronlængde: 1800 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven