{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 51 | |
Bor i stigende størrelse | 0,1 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115140 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024428 | |
Producentnummer | 115140 1-6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSSnr. 114150 som opfyldningssæt, ubelagt, Type: 1-6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.136,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
342,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
178,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
1.271,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
712,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
532,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Borområde | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |