{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 19 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115140 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024442 | |
Producentnummer | 115140 1-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSSnr. 114150 som opfyldningssæt 1-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
677,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
313,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
549,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 19 | 19 | 19 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Bor i stigende størrelse | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Borområde | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |