{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 19 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115120 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024381 | |
Producentnummer | 115120 1-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborsæt HSS nr. 114150 med kassette 1-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
421,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borområde | 1 ;10 | 1 ;10 |
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |