{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 6 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 51 | |
Bor i stigende størrelse | 0,1 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115055 1-6 | |
Producentnummer | 115055 1-6 |