Skruestik med kuglehoved 70mm

Art.-nr.: 1150.MT
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1150.MT
EAN/GTIN 3148512252702
Producentnummer 1150.MT
L-nummer L60130 5033

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Giver den bedst mulige arbejdsstilling
  • og dermed øget præcision
  • Låsehåndtag virker straks på kuglehovedet
  • Klemme til fastgørelse på max. 80 mm tyk bund
  • Limede plastkæber, bredde: 50 mm
  • Maksimal åbning: 70 mm
  • Maksimal dybde: 38 mm.

Egenskab:

  • Vægt i kilogram: 1,4

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven