Mikrometerskrue med sfæriske måleoverflader, sfærisk ambolt, flad spindel, 0-25 mm

Art.-nr.: 115-308
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115-308
EAN/GTIN 4946368011110
Producentnummer 115-308
L-nummer L40010 9657

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskrue med sfæriske måleoverflader bruges til at måle alle buede overflader og vægtykkelser af rør, kuglelejets indvendige ringe, ringe osv.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Bemærkninger: Type B
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven