Mikrometerskrue med sfæriske måleoverflader, stiftambolt, flad spindel, 0-25 mm

Art.-nr.: 115-302
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 115-302
    EAN/GTIN 4946368011059
    Producentnummer 115-302
    L-nummer L40010 614

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Mikrometerskrue med sfæriske måleoverflader bruges til at måle alle buede overflader og vægtykkelser af rør, kuglelejets indvendige ringe, ringe osv.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0 - 25
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
    Bemærkninger: Type A
    Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven