1/4″ Stiknøgleblade, DIN3126 E6.3, med magnet og plastbeskytter 10SV

Art.-nr.: 115-100 10SV
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115-100 10SV
EAN/GTIN 4991644001699
Producentnummer 115-100 10SV

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 100 mm
Mål D2: 16,9 mm
Længde: 4,2 mm
Kør: 1/4″
Udvendig sekskant
Nedtrykkelse: 10 mm
Sekskantet stik mit Magnet
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven