{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 83 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 158 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,17 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114620 12 | |
EAN/GTIN | 4045197023971 | |
Producentnummer | 114620 12 |