Sammenklappelig vogn

Art.-nr.: 1141
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klapvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1141
EAN/GTIN 4017976011417
Producentnummer 1141
L-nummer L90080 736

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Bordvogn af stålrør, pulverlakeret brillantblå RAL 5007, belægningsflade af afledt tømmerplade, overflade bøgedekor. Med 2 sammenklappelige håndtag og med sammenklappelig bordplatform. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Bæreevne øverste platform 80 kg. Tysk patent 100 62 425.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Længde af gulvplads (mm): 900
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 230, 885
Samlet længde (mm): 1080
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 930
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven