{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 8,9 | |
Producentnummer | 114030 8,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 8,9 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Fra
1
stk.
150,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
125,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
36,06 DKK
8,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | gul | uden |
Samlet længde L | 125 | 125 | 84 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Type | N | W | N |
Spånnotlængde Lc | 81 | 81 | 40 |