{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 6,4 | |
Producentnummer | 114030 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 6,4 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
Fra
1
stk.
60,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
50,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Samlet længde L | 101 | 101 |
Nominel ⌀ DC | 6,4 | 6,4 |
Spidsvinkel | 130 | 130 |
Spånnotlængde Lc | 63 | 63 |
Skaft-⌀ Ds | 6,4 | 6,4 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |