Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 3,9

Art.-nr.: 114030 3,9
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 3,9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 37,2 mm
Spånnotlængde Lc 43 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 3,9 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114030 3,9
Producentnummer 114030 3,9

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt til nr. 114050 og nr. 114160.
Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven