{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 0,45 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 4,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,45 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 0,45 | |
Producentnummer | 114030 0,45 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 0,45 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
Fra
1
stk.
39,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 0,45 | 0,45 |
Spidsvinkel | 130 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 5 | 5 |
Skaft-⌀ Ds | 0,45 | 0,45 |