{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 24 | |
Kernehul-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114018 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877620 | |
Producentnummer | 114018 1-10,5 |