{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,125 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114008 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877149 | |
Producentnummer | 114008 7,5 |