{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009074 | |
Producentnummer | 114000 6,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS valset N 6,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.296 styk på lager
9,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
549 styk på lager
Fra
1
stk.
18,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.019 styk på lager
Fra
1
stk.
50,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
41,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 | 53 | 53 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |