Mikrometerskrue med prismatiske måleflader på ambolt-siden, 45-65 mm

Art.-nr.: 114-123
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114-123
EAN/GTIN 4946368010175
Producentnummer 114-123
L-nummer L40010 10798

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskrue med V-ambolt bruges til at måle skæreværktøj og giver dig følgende fordele: Til måling af treskærs værktøjer, f.eks. tap, fræser, rival.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 45 - 65
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±6 µm
Bemærkninger: -
Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 5-10
Masse: 1080
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard, indstillingsnøgle

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven