Nøgle til rullegaffel forkromet 62 mm

Art.-nr.: 113C.24C
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
    Produkttype Skiftenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 113C.24C
    EAN/GTIN 3148516481818
    Producentnummer 113C.24C
    L-nummer L60130 8852

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: God adgang til sneglen = let justerbar
    • Ikke fremstående bevægelig kæbe ved maksimal åbning
    • Millimeterinddeling giver mulighed for forudindstilling af åbning
    • Sneglen roterer med uret
    • Program fra 4″ til 24″
    • Skaft forkromet, hovedflader poleret.

    Egenskab:

    • A [mm]: 62
    • B [mm]: 132,0
    • C x C1 [mm]: 42,0 x 38,0
    • C1 [mm]: 38
    • E [mm]: 17,0
    • E1 [mm]: 31,0
    • E2 [mm]: 17,0
    • E3 [mm]: 15,0
    • E4 [mm]: 15,0
    • L [mm]: 612
    • L1 [mm]: 61
    • [g]: 3495

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven