Nøgle til rullegaffel forkromet 53 mm

Art.-nr.: 113A.18C
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
    Produkttype Skiftenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 113A.18C
    EAN/GTIN 3148517036031
    Producentnummer 113A.18C
    L-nummer L60130 1297

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: God adgang til sneglen = let justerbar
    • Ikke fremstående bevægelig kæbe ved maksimal åbning
    • Millimeterinddeling giver mulighed for forudindstilling af åbning
    • Sneglen roterer med uret
    • Program fra 4″ til 24″
    • Skaft forkromet, hovedflader poleret.

    Egenskab:

    • A [mm]: 53
    • B [mm]: 115,0
    • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
    • C1 [mm]: 38,5
    • E [mm]: 16,0
    • E1 [mm]: 22,5
    • E2 [mm]: 14,3
    • E3 [mm]: 17,8
    • E4 [mm]: 13,5
    • L [mm]: 456
    • L1 [mm]: 53
    • [g]: 1790

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven