Nøgle til rullegaffel gnistfri 36mm

Art.-nr.: 113A.12SR
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113A.12SR
EAN/GTIN 3148518634984
Producentnummer 113A.12SR
L-nummer L60130 7186

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 18,8
  • E1 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 300
  • [g]: 720

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven